Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Abdeckband Robust gelb 30mm x 33 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TESA Abdeckband Robust gelb 30mm x 33 Meter
Produktbild zu TESA Abdeckband Robust gelb 30mm x 33 Meter
Anwendungsbild zu TESA Abdeckband Robust gelb 30mm x 33 Meter
Symbol zu TESA Abdeckband Robust gelb 30mm x 33 Meter
Symbol zu TESA Abdeckband Robust gelb 30mm x 33 Meter
LOGO zu TESA Abdeckband Robust gelb 30mm x 33 Meter
Artikel-Nr.:
     3145-110630054
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     66001-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448279354
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
TESA Abdeckband Robust gelb 30mm x 33 Meter

Das robuste Abdeckband von tesa® bietet zuverlässigen Schutz von empfindlichen Oberflächen bei Maler-, Putz- oder Gipsarbeiten.
Selbstverständlich erfüllt es auch im Innenbereich seinen Zweck, entfaltet seine ganze Stärke jedoch im Außenbereich, zum Beispiel beim Abkleben von Fenstern. Dank der herausragenden Klebeleistung kann man mit demtesa® PVC Putzband glatt 66001 auch Gegenstände bündeln oder fixieren. Das kann sinnvoll sein, wenn man diese für den späteren Gebrauch verfügbar halten möchte. Das Klebeband ist witterungsbeständig und kann bei Temperaturen von +5°C bis +60°C verarbeitet werden. Darüber hinaus ist es bis zu sechs Wochen UV-beständig und lässt sich in dieser Zeit problem- und rückstandslos entfernen. Das Verputzband ist in den auffälligen Farben orange und gelb verfügbar, sodass es sogar als Markierungsband eingesetzt werden kann. Da es auch auf leicht rauen Oberflächen haftet, eignet es sich für die meisten Fassaden.tesa® 66001 erleichtert die Arbeit auf nahezu jeder Baustelle.

Produktvorteile:
  • zum Abkleben von empfindlichen Oberflächen
  • extra starker Halt im Innen- und Außenbereich
  • UV-Beständigkeit für bis zu 6 Wochen
  • anwendbar auf glatten Untergründen
  • von Hand einreißbar


Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Ausführung:
Premium
Bandlänge:
33 m
Bezeichnung:
Abdeckbänder
Bandbreite:
30 mm
Material:
PVC
Marke:
Tesa
Type:
57107
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
10
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 4,09*
5 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 5,11*
Lager 3145
12
1
€ 5,90*
ab € 5,36*
€ 7,60*
1 Tag
7
1
Frei Haus
ab € 5,62*
€ 8,28*
3
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 8,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 47,64*
Zubehör
Schuller Eh'klar
46003
ab € 11,38*
Zubehör
PET
1570-150
ab € 33,81*
Zubehör
Schuller Eh'klar
45963
ab € 53,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.