Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Woodfill Härter Ersatztube 40ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Woodfill Härter Ersatztube 40ml
Produktbild zu Woodfill Härter Ersatztube 40ml
Sicherheitsdatenblatt Härter
LOGO zu Woodfill Härter Ersatztube 40ml
Technisches Datenbaltt zu Woodfill Härter Ersatztube 40ml
Technisches Datenbaltt zu Woodfill Härter Ersatztube 40ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110625751
Hersteller:
     ADLER
Herst.-Nr.:
     752000021001
EAN/GTIN:
     9004267042941
Suchbegriffe:
Härter
adler härter
härter
Woodfill Härter Ersatztube 40ml

Härter Ersatztube für den Zweikomponenten-Reparaturspachtel Woodfill.

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 ml
Marke:
Woodfill
Farbe:
rosa
Kennzeichnung:
AT, DE
GHSSIGNAL:
Gefahr
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
Weitere Suchbegriffe: Holzkitt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ADLER
752100030001
ab € 144,02*
Zubehör
ADLER
751908097101
ab € 76,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.