Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 15/5-15 4,5m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 15/5-15 4,5m
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 15/5-15 4,5m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 15/5-15 4,5m
Bild 1: Stumpfstoß bei der Fenstermontage
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 15/5-15 4,5m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 15/5-15 4,5m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 15/5-15 4,5m
Datenblatt zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 15/5-15 4,5m
LOGO zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 15/5-15 4,5m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 15/5-15 4,5m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 15/5-15 4,5m
Artikel-Nr.:
     3145-110620120
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     300959
EAN/GTIN:
     4025109228823
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Illbruck Fugendichtband TP602 illmod 15/5-15 4,5m

Imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoff-Dichtungsband für die schlagregensichere Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Fensterbau. illbruck TP602 illmod max ist für große Fugenbreiten entwickelt worden, wie sie besonders bei der Fenstermontage auftreten können.

Produktvorteile:
  • schlagregendicht bis 600 Pa
  • witterungsbeständig
  • dampfdiffusionsoffen
  • großer Einsatzbereich


Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Fugenbreite:
5-15 mm
Material:
Polyurethan-Weichschaumstoff
Fugentiefe:
15 mm
Rollenlänge:
4,5 m
Marke:
Illbruck
Type:
TP602
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband anthrazit, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,31*
€ 15,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,73*
Zubehör
illbruck
340883
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.