| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-110620105 Herst.-Nr.: 300933 EAN/GTIN: 4025109383652 |
| |
|
| | |
| Illbruck Fugendichtband TP600 illmod 600 20/7-12 4,3millbruck TP600 illmod 600 ist ein imprägniertes, vorkomprimiertes Schaumstoff-Dichtungsband, das sich seit 1965 in der schlagregensicheren, dampfdiffusionsoffenen Abdichtung von Fugen und Anschlüssen im Hochbau und in der Fassade bewährt hat. Seine gleichbleibende hohe Qualität wird durch permanente Eigen- und Fremdüberwachung gesichert. Produktvorteile:- 10-jährige Funktionsgarantie für "i3" Fenster-Abdichtungssysteme sowie Fassadenabdichtung (zu den Bedingungen des Herstellers)
- 600 Pa nach 20 Jahren Freibewitterung geprüft (MPA Bau Hannover)
- BG1 nach DIN 18542 geprüft
- mit RAL Gütezeichen "Fugendichtungs-Komponenten und -Systeme" ausgezeichnet
- 16 Jahre DIBt Zulassung nach ETA-18/0068
Hinweis:Farbe grau oder anthrazit, je nach Wahl des Herstellers. Weitere Informationen: | | Material: | Polyurethan-Weichschaumstoff | Rollenlänge: | 4,3 m | Fugenbreite: | 7-12 mm | Fugentiefe: | 20 mm | Farbe: | anthrazit / grau | Marke: | Illbruck | Type: | TP600 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 14,39* | € 17,18* | | | | | | | | 15 | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 13,56* | € 17,38* | | | | | 2 Tage | | | 15 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 14,09* | € 17,50* | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 14,4512* | € 17,9112* | | | | Lager 3145 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 16,30* | € 22,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|