Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/6 7m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/6 7m
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/6 7m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/6 7m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/6 7m
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt GB
Sicherheitsdatenblatt IT
Datenblatt zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/6 7m
LOGO zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/6 7m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/6 7m
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110620008
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     300406
EAN/GTIN:
     4025109294545
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
Illbruck Fugendichtband TP300 illac 15/6 7m

Dieses Fugendichtband dient zum Abdichten gegen Schall, Staub, Zugluft und Wärmeverlust im Innenbereich, sowie Fensterkopplungen im Außenbereich.

Produktvorteile:
  • BG2 nach DIN 18542
  • verträglich mit allen gängigen Dichtmassen
  • schlagregendicht bis 300 Pa
  • dampfdiffusionsoffen


Weitere Informationen:
Rollenlänge:
7 m
Fugenbreite:
5-8 mm
Fugentiefe:
15 mm
Farbe:
grau
Material:
Polyurethan-Schaumstoff
Type:
TP300
Marke:
Illbruck
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband grau, dichtband, dichtband pu, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband, Quellband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
7
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,70*
1 Tag
28
7
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,78*
18 Tage
nicht lagernd
7
€ 4,79*
ab € 6,59*
€ 8,79*
2 Tage
28
7
Frei Haus
ab € 6,80*
€ 9,08*
Lager 3145
83
1
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 11,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,77*
€ 14,01
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,05*
€ 13,15
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Rolle
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,73*
Zubehör
illbruck
340883
ab € 18,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.