Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck Fugendichtband TP300 illac 10/2 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 10/2 25m
Produktbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 10/2 25m
Anwendungsbild zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 10/2 25m
Symbol zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 10/2 25m
Sicherheitsdatenblatt CZ
Sicherheitsdatenblatt GB
Sicherheitsdatenblatt IT
Datenblatt zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 10/2 25m
LOGO zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 10/2 25m
Technisches Datenbaltt zu Illbruck Fugendichtband TP300 illac 10/2 25m
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110620000
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     300388
EAN/GTIN:
     4025109294095
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fensterdichtung
Illbruck Fugendichtband TP300 illac 10/2 25m

Dieses Fugendichtband dient zum Abdichten gegen Schall, Staub, Zugluft und Wärmeverlust im Innenbereich, sowie Fensterkopplungen im Außenbereich.

Produktvorteile:
  • BG2 nach DIN 18542
  • verträglich mit allen gängigen Dichtmassen
  • schlagregendicht bis 300 Pa
  • dampfdiffusionsoffen


Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan-Schaumstoff
Farbe:
grau
Rollenlänge:
25 m
Fugentiefe:
10 mm
Fugenbreite:
2 mm
Marke:
Illbruck
Type:
TP300
Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, illbruck dichtband, dichtband, dichtband grau, Combriband, Compriband, Fensterdichtband, Kompriband, Quellband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,47*
€ 16,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,33*
€ 15,86
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,85*
€ 14,10
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,11*
€ 10,84
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
D48A-2
ab € 7,75*
Zubehör
illbruck
340883
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.