Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PONAL D4-Härter 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PONAL D4-Härter 250g
Produktbild zu PONAL D4-Härter 250g
Sicherheitsdatenblatt DE
LOGO zu PONAL D4-Härter 250g
Technisches Datenbaltt zu PONAL D4-Härter 250g
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110612300
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1390710
EAN/GTIN:
     4015000414524
Suchbegriffe:
Härter
Holzkleber
Holzleim
Leim
PONAL D4-Härter 250g

D4 Härterzusatz für Pattex PV/H wasserfest

Produktvorteile:
  • wasserfeste Verleimung nach DIN EN 204/D2
  • Topfzeit für D4-Qualität beträgt 8 Stunden
  • einfache Teilmengenentnahme durch neue spezielle Teilungsskala auf der Flasche
  • Verbrauch: ca. 150 g/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes

Mischverhältnis: 1 Teilstrich vom Härter reicht für 1kg Leim

Anwendung:
Härter sorgfältig in Pattex PV/H Holzleim Wasserfest D3 einrühren, innerhalb von 8 Stunden verarbeiten.

Weitere Informationen:
Inhalt:
250 g
GHS:
GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE
Bezeichnung:
D4-Härter
Marke:
Ponal

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Parkettleim, holzleim ponal 5 kg, ponal holzkleber, holzleim, Leimhärter
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
20
6
€ 4,79*
ab € 10,82*
€ 13,59*
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,50*
ab € 10,97*
€ 13,72*
19 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 13,78*
3 Tage
24
6
Frei Haus
ab € 11,18*
€ 13,96*
Lager 3145
14
1
€ 5,90*
ab € 29,40*
€ 37,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
110862
ab € 151,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.