Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATTEX PV/H Wasserfest Holzleim D3 1kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PATTEX PV/H Wasserfest Holzleim D3 1kg
Produktbild zu PATTEX PV/H Wasserfest Holzleim D3 1kg
Sicherheitsdatenblatt DE
LOGO zu PATTEX PV/H Wasserfest Holzleim D3 1kg
Technisches Datenbaltt zu PATTEX PV/H Wasserfest Holzleim D3 1kg
Sicherheitsdatenblatt AT
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110612201
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1487019
EAN/GTIN:
     5997272384134
Suchbegriffe:
Holzkleber
Holzleim
Leim
Parkettleim
PATTEX PV/H Wasserfest Holzleim D3 1kg

Gebrauchsfertiger, wässriger, transparent auftrocknender Dispersionsholzleim

Produktvorteile:
  • für alle Holzarten
  • wasserfest nach EN 204, Beanspruchungsgruppe D3
  • farblos
  • hohe Wärmebeständigkeit
  • Offene Zeit: ca. 17 min. bei 20 °C
  • Verbrauch: 150-200 g/m²

Ideal für Verleimungen, die erhöhte Wasserbeständigkeit erfordern, Massivholzverleimungen, Mittellagen- und Leimholzfertigung, Tür- und Treppenverleimungen, Fenster, Fensterkanteln, Fensterverbundelemente.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Eimer
Farbe:
weiß
Inhalt:
1000 g
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE
Ausführung:
Wasserfest
Bezeichnung:
Holzleim
Marke:
Pattex
Type:
D3
Weitere Suchbegriffe: holzleim ponal 1kg, ponal holzkleber, holzleim, Weissleim, Weißleim
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PNI3N / 1390710
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.