Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COSMO SL-660.130, PVC-Klebstoff transparent 200g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu COSMO SL-660.130, PVC-Klebstoff transparent 200g
Produktbild zu COSMO SL-660.130, PVC-Klebstoff transparent 200g
LOGO zu COSMO SL-660.130, PVC-Klebstoff transparent 200g
Technisches Datenbaltt zu COSMO SL-660.130, PVC-Klebstoff transparent 200g
Sicherheitsdatenblatt DE
Technisches Datenbaltt zu COSMO SL-660.130, PVC-Klebstoff transparent 200g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611780
Hersteller:
     Cosmo Electronics
Herst.-Nr.:
     SL-660.130.TUB23
EAN/GTIN:
     4250145610046
Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
PVC Kleber
Plexiglaskleber
kunststoffkleber
COSMO SL-660.130, PVC-Klebstoff transparent 200g

Spezialklebstoff für PVC

Produktvorteile:
  • UV- und Witterungsstabil
  • gute Temperaturbelastbarkeit
  • thixotrop (tropft nicht ab)
  • schnell abbindend

Anwendungsgebiete:
Verklebung von Teilen aus PVC-hart, im Fensterbau zur Verklebung von Zusatzprofilen, wie Wetterschenkel, Ablauf-, Schlag- und Rolladenleisten, im Sanitärbereich zur Verklebung von Rohren, Dachrinnen, im Messe- und Schilderbau zur konstruktiven Verklebung von Integral-Hartschaumplatten aus PVC-hart.

Lieferumfang:
incl. 1. Stk. aufschraubbarer Spitze.

Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Inhalt:
200 g
Viskosität:
ca. 4000 mPa·s
Type:
SL-660.130
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS08
GHSSIGNAL:
Gefahr
Kennzeichnung:
AT, DE, IT
Marke:
Cosmo
Bezeichnung:
1K Klebstoffe
Weitere Suchbegriffe: COSMOFEN plus HV PVC- Klebstoff, Kunststoffklebstoff, PVC Kaltschweißer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.