Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC 6S48 Fügeverbindung wärme- und hochfest 50ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC 6S48 Fügeverbindung wärme- und hochfest 50ml
Produktbild zu STALOC 6S48 Fügeverbindung wärme- und hochfest 50ml
Sicherheitsdatenblatt DE
LOGO zu STALOC 6S48 Fügeverbindung wärme- und hochfest 50ml
Technisches Merkblatt EN
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     3145-110611742
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408973
EAN/GTIN:
     9002736117428
Suchbegriffe:
Dichtungskleber
Fügeklebstoff
Fügeverbindung
Schraubensicherung
STALOC 6S48 Fügeverbindung wärme- und hochfest 50ml

Anwendung STALOC Fügeverbindungen:
  • Sicherung / Befestigung von Press-, Spiel- oder Schrumpfpassungen zwischen metallischen Fügepartnern
  • Ersatz von mechanischen Sicherungsmitteln

Die STALOC Fügeverbindungen unterscheiden zwei wesentliche Merkmale:

Mittelfeste Fügeverbindung:
  • mit normalem Werkzeug demontierbar, z.B. für Wartungs- / Reparaturzwecke

Hochfeste Fügeverbindung:
  • für Verbindung die nicht mehr gelöst werden soll
  • zur Herstellung von dauerhaften Welle-Nabe Verbindungen
  • gezielte Lösung der Fügeverbindung nur durch hohe Temperatur am Substrat möglich (300 °C)


Weitere Informationen:
Viskosität:
500 mPa·s
für Gewinde:
bis M20
Spaltfüllvermögen:
0,15 mm
Temperaturbeständigkeit:
-55 bis +175 °C
Farbe:
grün
Inhalt:
50 ml
Type:
6S48
Festigkeitsklasse:
hochfest
Marke:
Staloc
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
Achtung
Kennzeichnung:
AT, DE
Weitere Suchbegriffe: fügeklebstoff hochfest, dichtungskleber, fügeverbindung staloc, Fügekleber, Loctite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,48*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STALOC
AFA.150
ab € 18,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.