Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STALOC MS Hybrid 290ml glasklar (transparent)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu STALOC MS Hybrid 290ml glasklar (transparent)
Produktbild zu STALOC MS Hybrid 290ml glasklar (transparent)
Anwendungsbild zu STALOC MS Hybrid 290ml glasklar (transparent)
Anwendungsbild zu STALOC MS Hybrid 290ml glasklar (transparent)
Anwendungsbild zu STALOC MS Hybrid 290ml glasklar (transparent)
Symbol zu STALOC MS Hybrid 290ml glasklar (transparent)
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt EN
Sicherheitsdatenblatt IT
LOGO zu STALOC MS Hybrid 290ml glasklar (transparent)
technisches Merkblatt DE
Sicherheitsdatenblatt DE
Artikel-Nr.:
     3145-110611400
Hersteller:
     STALOC
Herst.-Nr.:
     104408995
EAN/GTIN:
     9002734089956
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
1-komponenten klebstoffe
STALOC MS Hybrid 290ml glasklar (transparent)

Premium Kleb- und Dichtstoff für elastisch konstruktive Verbindungen

Produktvorteile:
  • für hochfeste Verbindungen im Innenbereich
  • Lösungsmittel-, Isocyanat- und PVC-frei
  • UV- und alterungsbeständig
  • gute Beständigkeit gegen Salzwasser, Schimmel, Pilze, Chlor usw.
  • dauerelastisch in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C
  • neutral, geruchlos und schnell aushärtend
  • überstreichbar / quillt nicht auf
  • basierend auf silanmodifizierten Polymeren (SMP / MS Polymer)

Weitere Anwendungsgebiete:
Elastische Verklebungen und Abdichtungen. Verklebt Holz, Stein (nicht porös), Beton, Gips, PSPU, PVC, verschiedene Kunststoffe, keramische Fliesen, Emaile, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, rostfreier Stahl, Trespa, Farbensystemen, Glas usw.

Nicht ausgehärtete Klebstoffreste können hervorragend mit STALOC Turbo Wipes entfernt werden.

Hinweis:
Beim STALOC MS Hybrid 290ml glasklar ist eine Anwendung im Außenbereich nicht zu empfehlen!
Nicht geeignet für dauerhafte Wasserbelastung!

Aushärtung in 24 Std:
Bei glasklar (transparent): 2 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
290 ml
Verpackung:
Kartusche
Farbe:
transparent
Marke:
Staloc
Kennzeichnung:
AT, DE, HU, CZ, SK, IT
Hautbildezeit:
10 - 15 min
Type:
MS Hybrid
Weitere Suchbegriffe: Dichtkleber, Dichtungskleber, Glasplattenbefestigung, Hybrid, Kunststoffklebstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 21,00*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,06*
Zubehör
STALOC
104409055
ab € 21,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.