Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml silbergrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml silbergrau
Produktbild zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml silbergrau
Anwendungsbild zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml silbergrau
Symbol zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml silbergrau
Farbkarte GS231
Technisches Datenbaltt zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml silbergrau
Sicherheitsdatenblatt SK
Sicherheitsdatenblatt IT
Sicherheitsdatenblatt HU
Sicherheitsdatenblatt CZ
Symbol zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml silbergrau
LOGO zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml silbergrau
Technisches Datenbaltt zu Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml silbergrau
Sicherheitsdatenblatt AT / DE
Artikel-Nr.:
     3145-110601075
Hersteller:
     illbruck
Herst.-Nr.:
     397875
EAN/GTIN:
     4014431612714
Suchbegriffe:
Bau-Silikon
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Illbruck GS231 Sanitär- und Glasbausilikon 310ml silbergrau

Hauptanwendungsgebiet:
Sanitärbereich und Verglasungen


Produktvorteile:
  • hervorragende Modellierbarkeit
  • exzellente Glätteigenschaften
  • 100% Silikon
  • EMICODE® EC1 Plus (sehr emissionsarm Plus)
  • schnelle Durchhärtung
  • hohe Kerbfestigkeit
  • pilzhemmend

Anwendungsgebiete:
illbruck GS231 Sanitär-Silikon ist aufgrund seiner sehr guten Feuchtraum-, Witterungs-, und Alterungsbeständigkeit speziell geeignet für Anwendungen im Sanitärbereich gemäß EN 15651 Teil 3. Zum Beispiel: elastisches Abdichten von Anschluss-und Dehnungsfugen an gefliesten Wänden, Badewannen, Brausetassen, Duschabtrennungen sowie für Abdichtungen im Küchenbereich und Metallbau-/Glasbereich

Nicht geeignet für:
illbruck GS231 Sanitär-Silikon ist nicht überstreichbar und eignet sich auch nicht für den Aquarienbau. Nicht unmittelbar mit Lebensmittel sowie mit pharmazeutischen und medizinischen Produkten in Berührung bringen. Nicht geeignet für Naturstein.

Achtung:
Silikone können nicht überstrichen werden.

Weitere Informationen:
Verpackung:
Kartusche
Inhalt:
310 ml
Farbe:
silbergrau
Marke:
Illbruck
Farbcode:
710
Kennzeichnung:
AT, DE
Type:
GS231
Weitere Suchbegriffe: Sanitärsilikon, Silicon, Silikon, sanitär-silikon grau 310 ml, sanitär silicon, sanitär-silicon silbergrau, Glasbau, Glassilikon, Sanitär Silikon, Verglasung, illbruck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gebol
G3753090
ab € 20,99*
Zubehör
illbruck
394792
ab € 8,56*
Zubehör
Kaufmann
60.398.01
ab € 3,14*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,07*
Zubehör
k.A.
621054
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.