Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type C Bohrung 24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type C Bohrung 24 mm
Produktbild zu MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type C Bohrung 24 mm
LOGO zu MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type C Bohrung 24 mm
Artikel-Nr.:
     3145-109956610
Hersteller:
     MULTISUISSE
Herst.-Nr.:
     100156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schnellwechselkopf
Stahlhalterkopf
stahlhalterkopf multisuisse
MULTISUISSE Stahlhalterkopf Type C Bohrung 24 mm

Der Stahlhalterkopf wird mit dem Support der Drehmaschine verschraubt. Die geschliffene Verzahnung im Zentrierkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen.
Wiederholgenauigkeit: 0,01 mm

Weitere Informationen:
Type:
C
Gewicht:
10,7 kg
Bohrung Zentrierscheibe:
24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 757,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,63*
€ 1.011,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,10*
€ 940,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,27*
€ 921,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,26*
€ 908,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,50*
€ 901,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.