Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wickelfolie transparent Breite 500 mm 17 my


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Produktbild zu Wickelfolie transparent Breite 500 mm 17 my
Produktbild zu Wickelfolie transparent Breite 500 mm 17 my
Artikel-Nr.:
     3145-107879997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     37AK02
EAN/GTIN:
     9002730652680
Suchbegriffe:
Hand-Stretchfolie
Handstretch-Folie
Handstretchfolie
Bündelfolie
Wickelfolie transparent Breite 500 mm 17 my

Ohne Abroller.

1 Karton = 6 Rollen

Lieferumfang:
ohne Handabroller

Weitere Informationen:
Breite:
500 mm
Type:
37AK02
Stärke:
17 my
Länge:
240 m
Kartoninhalt:
6 ROL
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Dehnfolie, Stretchfilm, Stretchfolie, Wickelfolie, wickelfolie transparent 500mm, bündelfolie, bündelfolie transparent, Handdehnwickelfolie, Handwickelfolie, Packfolie, Plisterfolie, SCH-Fix, Stretchrolle, Verpackungsfolie, Wickelrolle, Wickelstretchfolie, verpackungsmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,84*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 91,11*
€ 108,42
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 89,70*
€ 106,74
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 84,61*
€ 100,69
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 81,18*
€ 96,60
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 70,84*
€ 84,30
pro Kartonage
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
32000110.02
ab € 5,41*
Zubehör
k.A.
38PO50
ab € 115,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.