Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradständer-Set 3 Stellplätze Reifenbreite bis 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Fahrradständer-Set 3 Stellplätze Reifenbreite bis 75 mm
Produktbild zu Fahrradständer-Set 3 Stellplätze Reifenbreite bis 75 mm
Anwendungsbild zu Fahrradständer-Set 3 Stellplätze Reifenbreite bis 75 mm
Anwendungsbild zu Fahrradständer-Set 3 Stellplätze Reifenbreite bis 75 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107874139
Hersteller:
     SCHÖSSWENDER
Herst.-Nr.:
     3-TEILIG
EAN/GTIN:
     9002730851762
Suchbegriffe:
Bogenparker
Bügelparker
Fahrrad-Bügelhalter
Fahrrad-Mehrfachständer
Fahrradständer-Set 3 Stellplätze Reifenbreite bis 75 mm

Für moderne Fahrräder wie z.B. Mountainbikes und E-Bikes mit bis zu 75 mm Reifenbreite. Die Bügel sind so tailliert, dass auch große Bremsscheiben nicht am Ständer streifen.
Erweiterbares Ständersystem - die Bodenrahmen sind für die Reihenverbindung vorbereitet. Seitliche Verbindungs-Bohrlöcher (ø 9,6 mm). Bügel beidseitig montierbar.

Platzsparende Anlieferung in zerlegtem Zustand - einfache Montage.

inkl. Montagezubehör
Bodenbefestigung nicht im Serienlieferumfang enthalten - zur Stabilisierung und als Diebstahlschutz empfohlen.

Weitere Informationen:
Einstellplätze:
3
Radbreite:
bis 75 mm
Befestigungsart:
zum Aufdübeln | zum Verankern
Material:
Stahl (S235)
Abmessung (L x B x H):
1140 x 430 x 930 mm
Oberfläche:
verzinkt
Befestigungsloch ø:
19,6 (für Befestigung am Boden) mm | 10 (für Bügelbefestigung) mm
Montageart:
Boden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,74*
€ 284,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,89*
€ 277,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,79*
€ 225,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
538254
ab € 0,319*
Zubehör
k.A.
ab € 0,787*
Zubehör
SCHÖSSWENDER
2-TEILIG
ab € 134,02*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0799*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0209*
Zubehör
k.A.
7089-080-01-200HV
ab € 0,017*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.