| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-107874134 Herst.-Nr.: 11.05.0540 EAN/GTIN: 9002730851076 |
| |
|
| | |
| Bodenrahmen für Fahrradständer 3-teilig
Für moderne Fahrräder wie z.B. Mountainbikes und E-Bikes mit bis zu 75 mm Reifenbreite. Die Bügel sind so tailliert, dass auch große Bremsscheiben nicht am Ständer streifen. Erweiterbares Ständersystem - die Bodenrahmen sind für die Reihenverbindung vorbereitet. Seitliche Verbindungs-Bohrlöcher (ø 9,6 mm). Bügel beidseitig montierbar.
Platzsparende Anlieferung in zerlegtem Zustand - einfache Montage.
Bodenbefestigung nicht im Serienlieferumfang enthalten - zur Stabilisierung und als Diebstahlschutz empfohlen.
Weitere Informationen: | | Einstellplätze: | 3 | Material: | Stahl (S235) | Oberfläche: | feuerverzinkt | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | zum Verankern | Abmessung (L x B x H): | 1140 x 430 x 33 mm | Materialstärke: | 3 mm | Befestigungsloch ø: | 19,6 (für Befestigung am Boden) mm | 10 (für Bügelbefestigung) mm | Montageart: | Boden |
|
| | |
| | | |
| |