Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S Casanet Drahtgitter 19 x 19 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu H+S Casanet Drahtgitter 19 x 19 mm
Produktbild zu H+S Casanet Drahtgitter 19 x 19 mm
LOGO zu H+S Casanet Drahtgitter 19 x 19 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107863858
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     515011
EAN/GTIN:
     9005483515011
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
h+s casanet drahtgitter verzinkt
drahtgitter
H+S Casanet Drahtgitter 19 x 19 mm

Dickverzinktes, punktgeschweißtes Drahtgitter, in Rollen zu 25 m, vielseitig verwendbar als Armierung von Estrich, Trenngitter, Abschirmung, Kompostsilo, Gehege, Bauschützer usw.

Weitere Informationen:
Drahtstärke:
1,1 mm
Maschenweite:
19 x 19 mm
Breite:
1000 mm
Länge:
25 m
Marke:
H+S
Type:
515011
Weitere Suchbegriffe: drahtgitter verzinkt, Feingitter, Gittermatte, Hasendraht, Hasendrahtgitter, Maschendrahtzaun, Maschengitter, bmhrandsortiment, hasengitter, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,24*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 147,16*
€ 175,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 145,41*
€ 173,04
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 136,67*
€ 162,64
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 134,34*
€ 159,86
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 115,24*
€ 137,14
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.