Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H+S Casanet Drahtgitter 6,5 x 6,5 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild zu H+S Casanet Drahtgitter 6,5 x 6,5 mm
Produktbild zu H+S Casanet Drahtgitter 6,5 x 6,5 mm
LOGO zu H+S Casanet Drahtgitter 6,5 x 6,5 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107863856
Hersteller:
     H+S
Herst.-Nr.:
     514625
EAN/GTIN:
     9005483514625
Suchbegriffe:
Drahtgitter
Gitterzaun
h+s casanet drahtgitter verzinkt
drahtgitter
H+S Casanet Drahtgitter 6,5 x 6,5 mm

Dickverzinktes, punktgeschweißtes Drahtgitter, in Rollen zu 25 m, vielseitig verwendbar als Armierung von Estrich, Trenngitter, Abschirmung, Kompostsilo, Gehege, Bauschützer usw.

Weitere Informationen:
Drahtstärke:
0,7 mm
Maschenweite:
6,5 x 6,5 mm
Breite:
1000 mm
Länge:
25 m
Marke:
H+S
Type:
514625
Weitere Suchbegriffe: drahtgitter verzinkt, Feingitter, Gittermatte, Hasendraht, Hasendrahtgitter, Maschendrahtzaun, Maschengitter, bmhrandsortiment, hasengitter, metallgitter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,88*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 183,38*
€ 218,22
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 180,58*
€ 214,89
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 172,46*
€ 205,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 169,51*
€ 201,72
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 146,88*
€ 174,79
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.