Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TTS Mophalter BIT Länge 40 cm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TTS Mophalter BIT Länge 40 cm Kunststoff
Produktbild zu TTS Mophalter BIT Länge 40 cm Kunststoff
Anwendungsbild zu TTS Mophalter BIT Länge 40 cm Kunststoff
Logo zu TTS Mophalter BIT Länge 40 cm Kunststoff
Artikel-Nr.:
     3145-107862005
Hersteller:
     TTS
Herst.-Nr.:
     0008878
EAN/GTIN:
     8011706103454
Suchbegriffe:
Mophalter
Mopphalter
Wischmophalter
Wischmopphalter
TTS Mophalter BIT Länge 40 cm Kunststoff

Neigbar bis zu 270º. Kunststoffhaken zum Festhalten des Mopbezuges.

Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Type:
BIT 00008878
Material:
Kunststoff
Marke:
TTS
Weitere Suchbegriffe: mophalter 40 cm, mophalter, Flachmop, Mop, Wischbezug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TTS
8500
ab € 9,05*
Zubehör
TTS
1042
ab € 6,97*
Zubehör
TTS
8510
ab € 19,44*
Zubehör
TTS
8512
ab € 25,80*
Zubehör
TTS
8513
ab € 32,30*
Zubehör
TTS
B030413
ab € 12,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.