Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Stapelkarre mit Luftbereifung Tragkraft 300 kg Schaufel 245x220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Profi-Stapelkarre mit Luftbereifung Tragkraft 300 kg Schaufel 245x220 mm
Produktbild zu Profi-Stapelkarre mit Luftbereifung Tragkraft 300 kg Schaufel 245x220 mm
Anwendungsbild zu Profi-Stapelkarre mit Luftbereifung Tragkraft 300 kg Schaufel 245x220 mm
Anwendungsbild zu Profi-Stapelkarre mit Luftbereifung Tragkraft 300 kg Schaufel 245x220 mm
Anwendungsbild zu Profi-Stapelkarre mit Luftbereifung Tragkraft 300 kg Schaufel 245x220 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107860493
Hersteller:
     EXPRESSO
Herst.-Nr.:
     9110015001983
EAN/GTIN:
     9110015001983
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Gleitkufenkarre
Kufenkarre
Profi-Stapelkarre mit Luftbereifung Tragkraft 300 kg Schaufel 245x220 mm

Universell einsetzbare Transportrodel mit Kufen für Stiegen und Treppen im Alu-Baukastensystem. Aufgrund der Schrägkufen ist auch eine liegende Beladung möglich. Ideal für Kisten, Pakete, Mischgut-Transporte über Stiegen.

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,7 kg
Rad ø:
260 mm
Tragkraft:
300 kg
Type:
243.811.23
Schaufelgröße:
245 x 220 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
1300 mm
Ausführung:
Luft-Bereifung spurlos
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 677,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 792,80*
€ 943,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,78*
€ 930,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 748,02*
€ 890,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 720,76*
€ 857,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,47*
€ 806,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.