Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holmverlängerung 130 cm zu Holzstehleiter Sprossen=3-9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild zu Holmverlängerung 130 cm zu Holzstehleiter Sprossen=3-9
Produktbild zu Holmverlängerung 130 cm zu Holzstehleiter Sprossen=3-9
LOGO zu Holmverlängerung 130 cm zu Holzstehleiter Sprossen=3-9
Artikel-Nr.:
     3145-107859145
Hersteller:
     Just
Herst.-Nr.:
     19-021
EAN/GTIN:
     9120088751739
Suchbegriffe:
Holz-Stehleiter
Holmverlängerung für Leitern
Leiter-Holmverlängerung
Leitern-Holmverlängerung
Holmverlängerung 130 cm zu Holzstehleiter Sprossen=3-9

Zum Aufstellen der Leiter auf Stiegen oder auf unebenem Boden, doppelte Spezialzwingen für einfache Montage ohne Werkzeug.

Weitere Informationen:
Ausführung:
bis 65 mm Holm
Marke:
Just
Type:
19-021
passend zu:
Holzstehleiter 3-9 Sprossen
Länge:
1300 mm
Weitere Suchbegriffe: just holz-stehleiter, holmverlängerung für leitern, Holz Leiter, Holzleiter, Leiternverlängerung, Leiterverlängerung, Stehleiter, Stufenstehleiter, Verlängerungsschenkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,04*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,28*
€ 97,91
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,09*
€ 95,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,27*
€ 91,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,74*
€ 87,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 63,04*
€ 75,02
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Just
12-003
ab € 45,77*
Sonstiges
Just
12-004
ab € 54,83*
Sonstiges
Just
12-005
ab € 66,74*
Sonstiges
Just
12-006
ab € 76,65*
Sonstiges
Just
12-007
ab € 87,83*
Sonstiges
Just
12-008
ab € 103,12*
Sonstiges
Just
12-009
ab € 113,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.