Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurt ZG 2-teilig Spitzhaken Zugkraft 4000kg 8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107856415
107856415
Artikel-Nr.:
     3145-107856415
Hersteller:
     HFS
Herst.-Nr.:
     400110
EAN/GTIN:
     9002730341867
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Zurrgurt ZG 2-teilig Spitzhaken Zugkraft 4000kg 8m

Zurrgurt zweiteilig mit Standard Ratsche.

Weitere Informationen:
Type:
ZG-4-PH-SR
Länge:
kurzer Teil 0,4 m und langer Teil 7,6 m
Ausführung:
2-teilig mit Ratsche, beidseitig mit Spitzhaken
Zugkraft:
gerade 2000 kg, U-Form 4000 kg
Gurtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
8 m
Norm:
EN 12195-2
Farbe:
orange
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt spitzhaken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, Ladungssicherung, Ratschengurt, Sicherungsgurt, Spanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HFS
400013
ab € 9,61*
Zubehör
k.A.
406296
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.