Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Stellring 12,2 mm mit Innensechskant und Madenschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Stellring 12,2 mm mit Innensechskant und Madenschraube
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Stellring 12,2 mm mit Innensechskant und Madenschraube
LOGO zu DÖRNER + HELMER Stellring 12,2 mm mit Innensechskant und Madenschraube
Artikel-Nr.:
     3145-107855401
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     483021
EAN/GTIN:
     4002350511423
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DÖRNER + HELMER Stellring 12,2 mm mit Innensechskant und Madenschraube

Mit Madenschraube DIN 914. Verpackt zu 2 Stk.

Weitere Informationen:
Außen ø:
22 mm
Innen ø:
12,2 mm
Stärke:
12 mm
Werksnummer:
483021
Marke:
Dörner + Helmer
Weitere Suchbegriffe: din 705, Festellung, Fixierung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 0,93*
€ 1,44*
5 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,17*
Lager 3145
22
1
€ 5,90*
ab € 2,79*
€ 4,12*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.