Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Distanzscheiben Polyamid 30 x 20,0 x 6,0 mm 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Distanzscheiben Polyamid 30 x 20,0 x 6,0 mm 2 Stück
Produktbild zu DÖRNER + HELMER Distanzscheiben Polyamid 30 x 20,0 x 6,0 mm 2 Stück
LOGO zu DÖRNER + HELMER Distanzscheiben Polyamid 30 x 20,0 x 6,0 mm 2 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-107855375
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     483035
EAN/GTIN:
     4002350553317
Suchbegriffe:
Ausgleichsscheibe
Distanzscheibe
distanzscheibe
DÖRNER + HELMER Distanzscheiben Polyamid 30 x 20,0 x 6,0 mm 2 Stück

Aus Polyamid. Zum Ausgleich unterschiedlicher Achslängen. Verpackt zu 2 Stk.

Lieferumfang:
1 Packung = 2 Stück

Weitere Informationen:
Innen ø:
20 mm
Außen ø:
30 mm
Stärke:
6 mm
Marke:
Dörner + Helmer
Werksnummer:
483035
Weitere Suchbegriffe: Achsring, Distanzring
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
6
€ 4,90*
ab € 0,84*
€ 1,33*
Lager 3145
6
1
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 3,97*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.