Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRNER + HELMER Achszubehör für luftbereiftes Rad 20 auf 12 mm Nabe 88 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
107 855 371
107 855 371
LOGO zu DÖRNER + HELMER Achszubehör für luftbereiftes Rad 20 auf 12 mm Nabe 88 mm
Artikel-Nr.:
     3145-107855371
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     483031
EAN/GTIN:
     4002350511447
Suchbegriffe:
Achse
Rad
Radachse
Räder
DÖRNER + HELMER Achszubehör für luftbereiftes Rad 20 auf 12 mm Nabe 88 mm

Befestigungsset bestehend aus: Einspannhülse, Schraube, Federring, Mutter.

Weitere Informationen:
Schraube:
M12 x 120 mm
Nabenbreite:
88 mm
für Bohrungs ø:
20 mm
Marke:
Dörner + Helmer
Werksnummer:
483031
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,41*
Lager 3145
21
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 6,80*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.