Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Türschließer TS 1500 mit Gestänge silber SK6 SB-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Türschließer TS 1500 mit Gestänge silber SK6 SB-1
Produktbild zu Türschließer TS 1500 mit Gestänge silber SK6 SB-1
Symbol zu Türschließer TS 1500 mit Gestänge silber SK6 SB-1
Logo zu Türschließer TS 1500 mit Gestänge silber SK6 SB-1
Artikel-Nr.:
     3145-105020409
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     H80012/1
EAN/GTIN:
     9002730204094
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer silber
Türschließer TS 1500 mit Gestänge silber SK6 SB-1

variable Schließkraft in zwei Größen durch einfaches Umdrehen des Lagerbocks für das Gestänge:
Schließkraft Größe 3 nach EN 1154 für Türflügelbreiten bis 950 mm,
Schließkraft Größe 4 nach EN 1154 für Türflügelbreiten bis 1100 mm.
Schließgeschwindigkeit und hydraulischer Endschlag einstellbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Verpackung:
SK6
Inhalt:
1 ST
LogiKal Hauptnummer:
105020409
Weitere Suchbegriffe: obentürschließer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,92*
€ 80,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.