Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 010.9 M12x 30 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 010.9 M12x 30 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 010.9 M12x 30 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 010.9 M12x 30 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M12x 30 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M12x 30 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104498189
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106421000120030
EAN/GTIN:
     4043952600672
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 010.9 M12x 30 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991.

Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
blank
d1:
12 mm
L:
30 mm
Gewindeform:
M
ISO:
10642
d2:
26,8 mm
s:
8 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
k max.:
7,44 mm
Material:
Stahl
DIN:
7991
b:
VG
Größe:
M12x 30 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1294*
€ 0,1764*
Lager 3145
170
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4375*
€ 0,5675*
5 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 9,46*
€ 13,69*
6 Tage
16
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 10,18*
€ 13,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,66*
€ 14,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5675*
€ 0,67533
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4975*
€ 0,59203
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4375*
€ 0,52063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 56,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 5
ab € 5,44*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,68*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-100-01
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.