Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M 5x13.0 Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M 5x13.0 Stahl verzinkt
Produktbild zu Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M 5x13.0 Stahl verzinkt
Skizze zu Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M 5x13.0 Stahl verzinkt
Symbol zu Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M 5x13.0 Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104497966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     336271950
EAN/GTIN:
     9002730523669
Suchbegriffe:
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 5 x 7 x ...
senkkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Senkkopf Rundschaft offen M 5x13.0 Stahl verzinkt

Rundschaft offen, ohne Rändelung

Weitere Informationen:
Bohr ø:
7,1 mm
für ø:
M 5 mm
d1:
7 mm
d2:
10 mm
k:
1,5 mm
Klemmbereich:
1,7 - 4,0 mm
L:
13 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
M 5x13 mm
Bezeichnung:
Blindnietmutter
Fabrikat:
Titgemeier
Weitere Suchbegriffe: Blindniet-Muttern, Blindnietmuttern, Einnietmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3076*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,3776*
€ 0,44934
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,3676*
€ 0,43744
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,3476*
€ 0,41364
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,3076*
€ 0,36604
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1032179
ab € 4,97*
Zubehör
ATG
2442-10
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.