Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN1665 M 6x 16 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu EN1665 M 6x 16 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Produktbild zu EN1665 M 6x 16 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Skizze zu EN1665 M 6x 16 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Symbol zu EN1665 M 6x 16 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Symbol zu EN1665 M 6x 16 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)
Artikel-Nr.:
     3145-104497171
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     692126 16
EAN/GTIN:
     4043377150592
Suchbegriffe:
DIN 6921
DIN 6921 Schraube
DIN 6921 Sechskantschraube
Schraube DIN 6921
EN1665 M 6x 16 Edelstahl A2 Sechskantschraube mit Flansch (DIN6921)

Entspricht DIN 6921 ausgenommen M10.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
d1:
6 mm
L:
16 mm
DIN:
6921
Gewindeform:
M
s:
10 mm
d2 max.:
14,2 mm
k:
6,6 mm
Norm:
EN 1665
Größe:
M 6x 16 mm
Gewinde:
metrisch
Antrieb:
Aussensechskant
Kopfform:
Sechskantkopf
SW:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 6921, DIN EN 1665, Sechskantschraube DIN EN 1665, Edelstahlschraube DIN 6921, din6921 m6x16 a2, din 6921 a2, din 6921 edelstahl, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, Flanschkopf-Schrauben, Flanschschrauben, M6x16, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Schrauben mit Flansch, Stellschrauben, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1224*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1634*
€ 0,19445
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1604*
€ 0,19088
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1524*
€ 0,18136
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1474*
€ 0,17541
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1444*
€ 0,17184
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1224*
€ 0,14566
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 10
ab € 4,28*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0267*
Zubehör
k.A.
ab € 0,0159*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.