Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard Klappstecker 6x 40 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Standard Klappstecker 6x 40 verzinkt
Produktbild zu Standard Klappstecker 6x 40 verzinkt
Skizze zu Standard Klappstecker 6x 40 verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-104496431
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8713138743757
EAN/GTIN:
     8713138743757
Suchbegriffe:
Klappsplint
Klappstecker
klappsplint
Standard Klappstecker 6x 40 verzinkt

  • Federbügel aus Federstahldraht
  • Galvanisch verzinkt und dickschichtpassiviert

Für weniger stark beanspruchte Absicherungen.

Weitere Informationen:
c:
41 mm
d:
6 mm
f:
3,4 mm
L:
40 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
DIN:
11023
Größe:
6x 42 mm
Weitere Suchbegriffe: Baustellensicherheit, Klappsplinte, Schnellkuppler, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte, Vorstecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6475*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0675*
€ 1,27033
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9375*
€ 1,11563
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8775*
€ 1,04423
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8475*
€ 1,00853
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8075*
€ 0,96093
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6475*
€ 0,77053
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.