Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M24x2 blank Feingewinde-Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M24x2 blank Feingewinde-Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M24x2 blank Feingewinde-Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M24x2 blank Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M24x2 blank Feingewinde-Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M24x2 blank Feingewinde-Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104496153
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1003012
EAN/GTIN:
     9002734961535
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN934/ 8 M24x2 blank Feingewinde-Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
24 mm
e mind.:
39,55 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
Gewindesteigung:
2 mm
m max.:
19 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
36 mm
Größe:
M24x2 mm
Ausführung:
Feingewinde
Weitere Suchbegriffe: din 934 fg, Feingewindemuttern, Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 0,9996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1003009
ab € 0,638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.