Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzhalter M 3x16 Innen-/Aussengewinde verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Distanzhalter M 3x16 Innen-/Aussengewinde verzinkt-blau
Produktbild zu Distanzhalter M 3x16 Innen-/Aussengewinde verzinkt-blau
Skizze zu Distanzhalter M 3x16 Innen-/Aussengewinde verzinkt-blau
Anwendungsbild zu Distanzhalter M 3x16 Innen-/Aussengewinde verzinkt-blau
Symbol zu Distanzhalter M 3x16 Innen-/Aussengewinde verzinkt-blau
Symbol zu Distanzhalter M 3x16 Innen-/Aussengewinde verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104495983
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     223X16
EAN/GTIN:
     9002730493504
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m3 16mm
abstandsbolzen m3
Distanzhalter M 3x16 Innen-/Aussengewinde verzinkt-blau

Abstandbolzen mit Innen- und Außengewinde.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
Material:
Stahl
Gewindeform:
M
b:
10 mm
s:
5 mm
a:
6 mm
d1:
3 mm
L:
16 mm
Größe:
M3x16
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, Abstandshalter, Abstandsmontage, Abstandsschraube, Distinex
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,3548*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4648*
€ 0,55311
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4448*
€ 0,52931
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4348*
€ 0,51741
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4248*
€ 0,50551
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3548*
€ 0,42221
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.