Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN968C 4.8x13 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Blechschraube mit Bund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN968C 4.8x13 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Blechschraube mit Bund
Produktbild zu DIN968C 4.8x13 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Blechschraube mit Bund
Skizze zu DIN968C 4.8x13 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Blechschraube mit Bund
Symbol zu DIN968C 4.8x13 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Blechschraube mit Bund
Symbol zu DIN968C 4.8x13 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Blechschraube mit Bund
Artikel-Nr.:
     3145-104495833
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730940633
Suchbegriffe:
Linsenblechschraube
DIN968C 4.8x13 Phillips Kreuzschlitz verzinkt Blechschraube mit Bund

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
Form:
C
Antrieb:
PH 2
DIN:
968
Größe:
4,8x13 mm
Material:
Stahl
L:
13 mm
d2 max.:
11,5 mm
k:
3,55 mm
d1:
4,8 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Kopfform:
Linsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Blechschrauben, Blechtreiber, Bund-Blechschrauben, Bundblechschrauben, Bundblechtreiber, Kreuzschlitzblechschrauben, Treiberschrauben, Treibschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0375*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0462*
€ 0,05498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0451*
€ 0,05367
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.