Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PT-Schraube Halbrundkopf WN1412 KA30 3.0x 8 Ph-KS - verzinkt-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu PT-Schraube Halbrundkopf WN1412 KA30 3.0x 8 Ph-KS - verzinkt-blau
Skizze zu PT-Schraube Halbrundkopf WN1412 KA30 3.0x 8 Ph-KS - verzinkt-blau
Symbol zu PT-Schraube Halbrundkopf WN1412 KA30 3.0x 8 Ph-KS - verzinkt-blau
Symbol zu PT-Schraube Halbrundkopf WN1412 KA30 3.0x 8 Ph-KS - verzinkt-blau
Artikel-Nr.:
     3145-104495360
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2000245
EAN/GTIN:
     7611914196883
Suchbegriffe:
PT-Schraube
pt schraube
PT-Schraube Halbrundkopf WN1412 KA30 3.0x 8 Ph-KS - verzinkt-blau

Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt-blau
Form:
H
Material:
Stahl
Norm:
WN1412
L:
8 mm
Festigkeitsklasse:
380 HV
d2:
5,3 mm
Gewindeform:
Blechgewinde
Antrieb:
PH 1
Kopfform:
Halbrundkopf
d1:
3 mm
k:
2 mm
Ausführung:
KA 30
t max.:
1,65 mm
Gewinde:
Blechgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2417*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3317*
€ 0,39472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2817*
€ 0,33522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2717*
€ 0,32332
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2517*
€ 0,29952
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2417*
€ 0,28762
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056605001
ab € 0,39*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.