Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO8752 / DIN1481 3.0x 20 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 3.0x 20 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Produktbild zu ISO8752 / DIN1481 3.0x 20 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Skizze zu ISO8752 / DIN1481 3.0x 20 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Anwendungsbild zu ISO8752 / DIN1481 3.0x 20 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Symbol zu ISO8752 / DIN1481 3.0x 20 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     3145-104495266
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     875223 20
EAN/GTIN:
     4043377138163
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
ISO8752 / DIN1481 3.0x 20 Edelstahl 1.4310 Spannstift schwere Ausführung

Diese Spannstifte sind optimal für eine vollautomatische Montage:

Produktvorteile:
  • kein Verhaken
  • hohe Abscherkräfte
  • hohe Elastizität
  • problemloses Eintreiben
  • optimale Bohrungsanpassung
  • keine scharfen Kanten


Weitere Informationen:
a:
0,5 mm
DIN:
1481
für ø:
3 mm
d1 mind.:
3,3 mm
d2:
2,1 mm
ISO:
8752
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
s:
0,6 mm
Größe:
3x20 mm
Weitere Suchbegriffe: ISO 8752, Spannhülse DIN 1481, Spannstift DIN 1481, Spannstift DIN EN ISO 8752, Spannstift ISO 8752, din 1481 a2 3x20, din 1481, din 1481 1.4310, Edelstahlspannstifte, Hohlstifte, Niro-Spannstifte, Nirospannstifte, Nirosta-Spannstifte, Nirostaspannstifte, Schwerspannhülsen, Schwerspannstifte, Spannhülsen, Spannstifte, Splint
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0513*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0851*
€ 0,10127
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0703*
€ 0,08366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0676*
€ 0,08044
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.