Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TR 12x3x1000 Edelstahl A2 Trapezgewindespindel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu TR 12x3x1000 Edelstahl A2 Trapezgewindespindel
Produktbild zu TR 12x3x1000 Edelstahl A2 Trapezgewindespindel
Skizze zu TR 12x3x1000 Edelstahl A2 Trapezgewindespindel
Symbol zu TR 12x3x1000 Edelstahl A2 Trapezgewindespindel
Artikel-Nr.:
     3145-104494813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730474398
Suchbegriffe:
Trapezgewindespindel
trapezgewindespindel edelstahl
trapezgewindespindel
trapezgewindespindel tr12x3
TR 12x3x1000 Edelstahl A2 Trapezgewindespindel

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
L:
1000 mm
d1:
12 mm
Gewindesteigung:
3
Oberfläche:
A2
Ausführung:
Trapezgewinde
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlstangen, Niro-Stangen, Nirosta-Stangen, Nirostangen, Nirostastangen, Trapezgewindestangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,60*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.