Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FHY M10 Hohldeckenanker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FHY M10 Hohldeckenanker
Produktbild zu FISCHER FHY M10 Hohldeckenanker
Skizze zu FISCHER FHY M10 Hohldeckenanker
Anwendungsbild zu FISCHER FHY M10 Hohldeckenanker
Anwendungsbild zu FISCHER FHY M10 Hohldeckenanker
Symbol zu FISCHER FHY M10 Hohldeckenanker
Symbol zu FISCHER FHY M10 Hohldeckenanker
Symbol zu FISCHER FHY M10 Hohldeckenanker
Symbol zu FISCHER FHY M10 Hohldeckenanker
Lastentabelle
LOGO zu FISCHER FHY M10 Hohldeckenanker
Artikel-Nr.:
     3145-104493117
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     30148
EAN/GTIN:
     4006209301487
Suchbegriffe:
Hohldeckenanker
Schraubanker
hohldeckenanker fischer
hohldeckenanker
FISCHER FHY M10 Hohldeckenanker

Der montagefreundliche Innengewindeanker für Befestigungen in Spannbeton-Hohlplatten-Decken.
Der fischer Hohldeckenanker FHYmit bauaufsichtlicher Zulassung ist ein Innengewindeanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Er ist ideal für die Verankerung von Rohrleitungen, Kabeltrassen, Lüftungsleitungen in Spannbeton-Hohlplatten. Die einfache Montage spart Zeit. Der angeprägte Rand verhindert ein Tieferrutschen der Ankerhülse in den Hohlraum und erleichtert die Montage.

Anwendungsbereich:
Rohrleitungen, Kabeltrassen, Lüftungsleitungen, Sprinkleranlagen, abgehängte Decken, Konsolen, Stahlkonstruktionen, Holzkonstruktionen usw.

Produktvorteile:
  • höchste Flexibilität und Montagefreundlichkeit: Anker kann bis 5 cm an Spannlitze herangesetzt werden.
  • verspreizung im Hohlraum und im Vollbaustoff.
  • einfache Montage: Dübelrand verhindert Tieferrutschen ins Bohrloch.
  • die einfache Montage spart zudem Zeit


Weitere Informationen:
L:
52 mm
Form:
FHY
td min. Bohrlochtiefe:
65 mm
Material:
Stahl
Gewinde:
10
Bohr ø:
16 mm
Oberfläche:
verzinkt
Marke:
Fischer
Größe:
M10 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
220
20
€ 5,90*
ab € 2,6335*
€ 3,3935*
1
€ 5,90*
ab € 2,6166*
€ 3,8466*
20
€ 5,00*
ab € 3,4055*
€ 4,3455*
2 Tage
30
20
€ 7,99*
ab € 3,4837*
€ 4,4137*
20
€ 3,19*
ab € 3,6658*
€ 4,6158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,3935*
€ 4,03827
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2235*
€ 3,83597
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,6335*
€ 3,13387
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 67,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
30138
ab € 1,6514*
Ähnlich
fischer
30139
ab € 270,20*
Ähnlich
fischer
30146
ab € 1,915*
Ähnlich
fischer
30151
ab € 180,464*
Ähnlich
fischer
30147
ab € 173,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.