Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO4762 M10x 20 Edelstahl A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Musterbild
Musterbild
Skizze zu ISO4762 M10x 20 Edelstahl A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M10x 20 Edelstahl A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Symbol zu ISO4762 M10x 20 Edelstahl A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)
Artikel-Nr.:
     3145-104492415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     912-4-10X20
EAN/GTIN:
     4050128108481
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO4762 M10x 20 Edelstahl A4-70 Zylinderschraube mit Innensechskant (DIN912)

Entspricht DIN 912.


Hinweis: Vollgewinde / Teilgewinde nach Wahl des Herstellers.

Weitere Informationen:
b:
20 mm
DIN:
912
d1:
10 mm
d2:
16 mm
Gewindeform:
M
ISO:
4762
k:
10 mm
L:
20 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A4
s:
8 mm
t mind.:
5 mm
Festigkeitsklasse:
70
Größe:
M10x 20 mm
Antrieb:
Innensechskant
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Zylinderkopf
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso 4762 m10x20 a4, din 912 metrisch, din 912 metrisch a4, DIN912, Edelstahlschrauben, ISK-Schrauben, Inbus-Schrauben, Inbusschrauben, Innensechskantschrauben, M10x20, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Zylinderschrauben, Zylinderschrauben mit Innensechskant, rostfreie Schrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4332*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6032*
€ 0,71781
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5032*
€ 0,59881
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4832*
€ 0,57501
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4432*
€ 0,52741
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4332*
€ 0,51551
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 8
ab € 6,73*
Zubehör
k.A.
09851000004
ab € 0,2372*
Zubehör
k.A.
980-4-10
ab € 0,666*
Zubehör
k.A.
7089410
ab € 0,1277*
Zubehör
Bufab Group
040329400100000
ab € 0,1026*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 27,68*
Zubehör
Nord-Lock
881329400100000
ab € 1,0814*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.