Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hülsenmutter Linsensenkkopf M 4x 15 Stahl vernickelt mit Schlitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 4x 15 Stahl vernickelt mit Schlitz
Produktbild zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 4x 15 Stahl vernickelt mit Schlitz
Skizze zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 4x 15 Stahl vernickelt mit Schlitz
Symbol zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 4x 15 Stahl vernickelt mit Schlitz
Symbol zu Hülsenmutter Linsensenkkopf M 4x 15 Stahl vernickelt mit Schlitz
Artikel-Nr.:
     3145-104491324
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730479355
Suchbegriffe:
Hülsenmutter
hülsenmutter m4x15
hülsenmutter m4
hülsenmutter
Hülsenmutter Linsensenkkopf M 4x 15 Stahl vernickelt mit Schlitz

Mit Linsensenkkopf und Schlitz. (Nr. 91)

Weitere Informationen:
d1:
4 mm
d2:
5 mm
d3:
7 mm
Gewindeform:
M
k:
1,2 mm
L:
15 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
vernickelt
Bezeichnung:
Hülsenmutter
Größe:
M 4x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Hülsenmuttern, Linsensenkkopfmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,542*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,882*
€ 1,04958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,792*
€ 0,94248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,682*
€ 0,81158
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,542*
€ 0,64498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.