Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchsen rund M 8x 40 Edelstahl A2 (Langmutter)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M 8x 40 Edelstahl A2 (Langmutter)
Produktbild zu Distanzbuchsen rund M 8x 40 Edelstahl A2 (Langmutter)
Skizze zu Distanzbuchsen rund M 8x 40 Edelstahl A2 (Langmutter)
Symbol zu Distanzbuchsen rund M 8x 40 Edelstahl A2 (Langmutter)
Artikel-Nr.:
     3145-104490215
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     907028 40
EAN/GTIN:
     4043377213839
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Distanzmuffe
Langmutter
Distanzbuchsen rund M 8x 40 Edelstahl A2 (Langmutter)

Distanzbuchse.

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
d2:
11 mm
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Größe:
M 8x 40 mm
L:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsmutter, distanzmuffen a2 m8, distanzbuchsen edelstahl, distanzbuchse, Distanzmuffen, Distanzmuttern, Edelstahlmuttern, Gewindemuffen, Langmuffen, Langmuttern, Niro-Muttern, Niromuttern, Nirosta-Muttern, Nirostamuttern, Rundmuffen, Verbindungsmuffen, Verbindungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,638*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,918*
€ 1,09242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.