Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Maschinensortiert Wirox-Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Maschinensortiert Wirox-Silber
Produktbild zu SPAX Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Maschinensortiert Wirox-Silber
Skizze zu SPAX Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Maschinensortiert Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Maschinensortiert Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Maschinensortiert Wirox-Silber
Symbol zu SPAX Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Maschinensortiert Wirox-Silber
ETA-12/0114
LOGO zu SPAX Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Maschinensortiert Wirox-Silber
Technisches Datenbaltt zu SPAX Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Maschinensortiert Wirox-Silber
Artikel-Nr.:
     3145-104490046
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1081010350302K1
EAN/GTIN:
     4003530148187
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
kreuzschlitz-spanplattenschrauben s...
kreuzschlitz-spanplattenschrauben s...
SPAX Senkkopf 3.5x 30 Vollgewinde Pozidriv 2 Maschinensortiert Wirox-Silber

Mit 4CUT-Spitze, MULTI-Kopf (Fräs- und Bremsrippen), Wellenschliff, kunststoffgesintert und gleitbeschichtet. Speziell geeignet für die vollautomatische Montage in der Industrie (PPM 80). Europäische-Technische Bewertung.

Immer mehr Teile werden heute vollautomatisch montiert. Fremdteile oder nicht-konforme Teile können daher zu Produktionsstillständen führen. Zudem gefährden falsche bzw. mangelhafte Teile die Funktionsfähigkeit und Sicherheit wichtiger Komponenten.
Mit modernsten Anlagen kann eine automatische Sortierung (100%-Merkmalskontrolle) auf verschiedene kritische Merkmale vorgenommen werden.

Weitere Informationen:
Antrieb:
PZ 2
d1:
3,5 mm
d2 max.:
7 mm
Form:
VG
k max.:
2,1 mm
L:
30 mm
L1:
25 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
Wirox-Silber
Marke:
SPAX
Kopfform:
Senkkopf
Größe:
3.5x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: 3.5x30, Kreuzschlitzschrauben, Mehrzweckschrauben, Spanplattenschrauben, Spax, Universalschrauben, Vollgewindespax
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0368*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0457*
€ 0,05438
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0438*
€ 0,05212
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0368*
€ 0,04379
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,36*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.