Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486880
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK044107:16:50:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734868803
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
SRUBENA EN15048-1 8.8U M16X 50 VG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4017 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
d1:
16 mm
s:
24 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
ISO:
4017
Gewindeform:
M
Form:
VG
Oberfläche:
feuerverzinkt
E:
26,75 mm
L:
50 mm
k:
10 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
SB
Größe:
16x 50 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Bezeichnung:
SB-Sechskantschrauben
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, m16x50 feuerverzinkt 8.8 din 933, din 933, din 933 8.8, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,9155
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-160-02-200HV
ab € 0,2227*
Zubehör
k.A.
7089-160-02-300HV
ab € 0,36*
Zubehör
k.A.
7090-160-02-300HV
ab € 0,321*
Zubehör
k.A.
7093-1-160-02-200HV
ab € 0,7175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.