Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 70 TG feuerverzinkt SB-Schraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 70 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Produktbild zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 70 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Skizze zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 70 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 70 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Symbol zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 70 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2013
LOGO zu SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 70 TG feuerverzinkt SB-Schraube
Leistungserklärung 2017
Artikel-Nr.:
     3145-104486501
Hersteller:
     SRUBENA
Herst.-Nr.:
     WK050900:20:70:8.8/8
EAN/GTIN:
     9002734865017
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
SRUBENA EN15048-1 8.8U M20X 70 TG feuerverzinkt SB-Schraube

SB-Schrauben mit unterschnittenem Gewinde EN-ISO4014 incl. Mutter EN-ISO4032.
Garnituren für nicht planmäßig vorgespannte Schraubenverbindungen für den Stahlbau nach EN1090.


Retouren von SB-Schrauben sind nicht möglich.

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Oberfläche:
feuerverzinkt
k:
12,5 mm
b:
46 mm
d1:
20 mm
L:
70 mm
Festigkeitsklasse:
8.8
EN:
15048-1
s:
30 mm
Material:
Stahl
E:
33,53 mm
ISO:
4014
Form:
TG
Ausführung:
SB
Größe:
20x 70 mm
Norm:
EN15048-1
Fabrikat:
Srubena
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, din 931 8.8 m 20 x 70, din en 15048-1, din en 15048-1 m20, Maschinenschraube, Sechskant-Schrauben, Sechskantschraube, Sechskantschrauben, Stahlbauschrauben, Vorgespannte Schraubverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,2594
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,26*
€ 5,0694
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7089-200-02-200HV
ab € 0,348*
Zubehör
k.A.
7089-200-02-300HV
ab € 0,449*
Zubehör
k.A.
7090-200-02-300HV
ab € 0,4865*
Zubehör
k.A.
7093-1-200-02-200HV
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.