Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN34814 M 3 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantmutter (~ISO4032/~DIN934)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN34814 M 3 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantmutter (~ISO4032/~DIN934)
Produktbild zu DIN34814 M 3 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantmutter (~ISO4032/~DIN934)
Skizze zu DIN34814 M 3 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantmutter (~ISO4032/~DIN934)
Symbol zu DIN34814 M 3 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantmutter (~ISO4032/~DIN934)
Symbol zu DIN34814 M 3 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantmutter (~ISO4032/~DIN934)
Artikel-Nr.:
     3145-104484223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005556000030000
EAN/GTIN:
     4043952099407
Suchbegriffe:
DIN 555
DIN 555 Mutter
DIN 555 Sechskantmutter
Mutter DIN 555
DIN34814 M 3 PA 6.6 Polyamid natur Sechskantmutter (~ISO4032/~DIN934)

DIN34814 Sechskantmutter ~ISO4032/~DIN934

Produktvorteile:

  • Widerstandsfähig und geringer Reibungskoeffizient
  • Gute Schlagzähigkeit
  • Isolierend, geräusch- und vibrationsdämpfend
  • Gute mechanische Eigenschaften


Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
3 mm
e mind.:
6,01 mm
Gewindeform:
M
m max.:
2,4 mm
Material:
Polyamid PA 6.6
s:
5,5 mm
Größe:
M 3 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN 555, DIN 934, Sechskantmutter DIN 934, DIN 934 FG, Sechskantmutter DIN 934 FG, DIN EN ISO 4032, DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, sechskantmutter din 555 m3 polyamid, din 555, din 555 m3, DIN 34814, Kunststoff-Muttern, Kunststoffmuttern, Muttern, Plastikmuttern, Polyamid-Muttern, Polyamidmuttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0385*
€ 0,0509*
Lager 3145
719
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0728*
€ 0,1142*
4 Tage
29
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 30,34*
€ 41,90*
5 Tage
41
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 33,16*
€ 43,47*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 35,67*
€ 46,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1061*
€ 0,12626
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0961*
€ 0,11436
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0728*
€ 0,08663
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.