Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN934/ 8 M16/ 50 Stück in Kleinpackung verzinkt Sechskantmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN934/ 8 M16/ 50 Stück in Kleinpackung verzinkt Sechskantmutter
Produktbild zu DIN934/ 8 M16/ 50 Stück in Kleinpackung verzinkt Sechskantmutter
Skizze zu DIN934/ 8 M16/ 50 Stück in Kleinpackung verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M16/ 50 Stück in Kleinpackung verzinkt Sechskantmutter
Symbol zu DIN934/ 8 M16/ 50 Stück in Kleinpackung verzinkt Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     3145-104482538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002734825387
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
din 934
DIN934/ 8 M16/ 50 Stück in Kleinpackung verzinkt Sechskantmutter

Weitere Informationen:
DIN:
934
d1:
16 mm
e mind.:
26,75 mm
Festigkeitsklasse:
8
Gewindeform:
M
m max.:
13 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
24 mm
Größe:
M16 mm
Ausführung:
Regelgewinde
Weitere Suchbegriffe: Muttern, Sechskantmuttern, Skt-Muttern, Stahlmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,214*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,304*
€ 0,36176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.