Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker einfach 3x 60 Edelstahl A2 ~DIN11024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Federstecker einfach 3x 60 Edelstahl A2 ~DIN11024
Produktbild zu Federstecker einfach 3x 60 Edelstahl A2 ~DIN11024
Skizze zu Federstecker einfach 3x 60 Edelstahl A2 ~DIN11024
Symbol zu Federstecker einfach 3x 60 Edelstahl A2 ~DIN11024
Artikel-Nr.:
     3145-104478702
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8716336414450
EAN/GTIN:
     8716336414450
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker einfach 3x 60 Edelstahl A2 ~DIN11024

Aus Federstahldraht, A2.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
3,5 mm
d1:
3 mm
d2:
18 mm
für Wellen ø:
10 - 16 mm
L:
60 mm
L1:
28 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
DIN:
11024
Größe:
3x 60 mm
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, federsplint ohne norm, Edelstahlfederstecker, Federstecker, Kleinsorge, Niro-Federstecker, Nirofederstecker, Nirosta-Federstecker, Nirostafederstecker, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,584*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,804*
€ 0,95676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,644*
€ 0,76636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,584*
€ 0,69496
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.