Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federstecker einfach 2x 50 Edelstahl A2 ~DIN11024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Federstecker einfach 2x 50 Edelstahl A2 ~DIN11024
Produktbild zu Federstecker einfach 2x 50 Edelstahl A2 ~DIN11024
Skizze zu Federstecker einfach 2x 50 Edelstahl A2 ~DIN11024
Symbol zu Federstecker einfach 2x 50 Edelstahl A2 ~DIN11024
Artikel-Nr.:
     3145-104478701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8716336414252
EAN/GTIN:
     8716336414252
Suchbegriffe:
DIN 11024
DIN 11024 Federsplint
DIN 11024 Federstecker
DIN 11024 Splint
Federstecker einfach 2x 50 Edelstahl A2 ~DIN11024

Aus Federstahldraht, A2.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
2,5 mm
d1:
2 mm
d2:
10 mm
für Wellen ø:
9 - 14 mm
L:
50 mm
L1:
25 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
DIN:
11024
Größe:
2x 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Federsplint DIN 11024, Federstecker DIN 11024, Splint DIN 11024, Federsplint ohne Norm, Federstecker ohne Norm, din 11024 10, federsplint ohne norm, Edelstahlfederstecker, Federstecker, Kleinsorge, Niro-Federstecker, Nirofederstecker, Nirosta-Federstecker, Nirostafederstecker, Sicherungen, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,189*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,269*
€ 0,32011
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.