Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheibe M12x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Karosseriescheibe M12x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Produktbild zu Karosseriescheibe M12x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Skizze zu Karosseriescheibe M12x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Symbol zu Karosseriescheibe M12x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Artikel-Nr.:
     3145-104476041
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9240-2-12,5X30
EAN/GTIN:
     4050128133186
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe M12x30 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)

Dünne Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche.

Weitere Informationen:
d2 max.:
30 mm
Material:
Edelstahl
d1:
12,5 mm
für ø:
M12
Oberfläche:
A2
s:
1,5 mm
Größe:
M12x30 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, kotflügelscheiben 12,5x30x1,5 a2, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Karo-Scheiben, Karoscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,109*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,145*
€ 0,17255
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.