Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheibe M 5x25 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Karosseriescheibe M 5x25 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Produktbild zu Karosseriescheibe M 5x25 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Skizze zu Karosseriescheibe M 5x25 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Symbol zu Karosseriescheibe M 5x25 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)
Artikel-Nr.:
     3145-104476031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9240-2-5,3X25
EAN/GTIN:
     4050128133278
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Karosseriescheibe M 5x25 Edelstahl A2 (Kotflügelscheibe)

Dünne Scheibe mit vergrößerter Auflagefläche.

Weitere Informationen:
s:
1,5 mm
Material:
Edelstahl
d2 max.:
25 mm
für ø:
M 5
Oberfläche:
A2
d1:
5,3 mm
Größe:
M 5x25 mm
Weitere Suchbegriffe: Kotflügelunterlegscheibe, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, karosseriescheibe blank, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Karo-Scheiben, Karoscheiben, Karosseriescheiben, Kotflügelscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0806*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1077*
€ 0,12816
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1055*
€ 0,12555
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.