| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-104475775 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 409338X70 EAN/GTIN: 9002732081860 |
| |
|
| | |
| ISO4017 M 8x 70 Edelstahl A4-70 Sechskantschraube ohne Schaft (DIN933)
Entspricht DIN 933 ausgenommen M10/12/14/22.
Weitere Informationen: | | DIN: | 933 | d1: | 8 mm | E: | 14,38 mm | Gewindeform: | M | ISO: | 4017 | k: | 5,3 mm | Material: | Edelstahl | Oberfläche: | A4 | s: | 13 mm | Größe: | M 8x 70 mm | L: | 70 mm | Festigkeitsklasse: | 70 | Antrieb: | Aussensechskant | Gewinde: | metrisch | Kopfform: | Sechskantkopf |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, din 933 a 4 -70 m 8, din 933, din 933 a4, 10x10, Aussensechskantschrauben, Edelstahlschrauben, M8x70, Niro-Schrauben, Niroschrauben, Nirosta-Schrauben, Nirostaschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, rostfreie Schrauben |
| | |
| |